Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - OLVADÓBIZTOSÍTÓ FOGLALAT 250V AC 1M TIT Chorus SX040123 - GW14491

MásolásMásolás
GEWISS - OLVADÓBIZTOSÍTÓ FOGLALAT 250V AC 1M TIT Chorus SX040123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Finombiztosíték méretei - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040123

Gyártói cikkszám

GW14491

Gyártói típuskód

GW14491 Chorus

Finombiztosíték méretei:

6,3x32 mm

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Áram fajtája:

AC

Gewiss 14491 Chorus