GEWISS - ONE KERET 2+2+2+2 MODUL FÜGG. KRÓM Chorus IP41 SX040354 - GW16129MC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 8
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040354
Gyártói cikkszám
GW16129MC
Gyártói típuskód
GW16129MC Chorus
Egységek száma:
8
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
króm
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
4
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
8
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
303 mm
Beépítési szélesség:
90 mm
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
11.8 mm
Beépítési magasság:
302.8 mm