Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - ONE KERET 2+2+2+2 MODUL VSZ. ARANY Chorus IP41 SX040345 - GW16128MO

MásolásMásolás
GEWISS - ONE KERET 2+2+2+2 MODUL VSZ. ARANY Chorus IP41 SX040345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 8

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 4

  • Anyag - műanyag

  • Szín - arany

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040345

Gyártói cikkszám

GW16128MO

Gyártói típuskód

GW16128MO Chorus

Egységek száma:

8

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

4

Anyag:

műanyag

Szín:

arany

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

8

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

fémes

Szélesség:

303 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

90 mm

Beépítési szélesség:

303 mm

RAL-szám (hasonló):

1004

Mélység:

11.8 mm

Beépítési magasság:

89.9 mm

Gewiss 16128MO Chorus