GEWISS - ONE KERET 2+2+2 MODUL FÜGG. ARANY Chorus IP41 SX040335 - GW16127MO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 6
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - arany
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040335
Gyártói cikkszám
GW16127MO
Gyártói típuskód
GW16127MO Chorus
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
6
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
232 mm
Beépítési szélesség:
90 mm
RAL-szám (hasonló):
1004
Mélység:
10.6 mm
Beépítési magasság:
231.9 mm