Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - ONE KERET 2+2+2 MODUL FÜGG. KRÓM Chorus IP41 SX040334 - GW16127MC

MásolásMásolás
GEWISS - ONE KERET 2+2+2 MODUL FÜGG. KRÓM Chorus IP41 SX040334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 6

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - króm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040334

Gyártói cikkszám

GW16127MC

Gyártói típuskód

GW16127MC Chorus

Egységek száma:

6

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

króm

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

6

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

fémes

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

232 mm

Beépítési szélesség:

90 mm

RAL-szám (hasonló):

9006

Mélység:

10.6 mm

Beépítési magasság:

231.9 mm

Gewiss 16127MC Chorus