GEWISS - ONE KERET 2+2+2 MODUL VSZ. SZÜRKE Chorus IP41 SX040330 - GW16126VA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
7 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040330
Gyártói cikkszám
GW16126VA
Gyártói típuskód
GW16126VA Chorus
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
232 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Beépítési szélesség:
232 mm
RAL-szám (hasonló):
7015
Mélység:
11.8 mm
Beépítési magasság:
89.9 mm