Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - ONE KERET 2+2 MODUL FÜGG. 57MM FEH. Chorus IP41 SX040323 - GW16125TB

MásolásMásolás
GEWISS - ONE KERET 2+2 MODUL FÜGG. 57MM FEH. Chorus IP41 SX040323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040323

Gyártói cikkszám

GW16125TB

Gyártói típuskód

GW16125TB Chorus

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

147 mm

Beépítési szélesség:

90 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

10.6 mm

Beépítési magasság:

146.9 mm

Gewiss 16125TB Chorus