GEWISS - ONE KERET 2+2 MODUL VSZ. KRÓM Chorus IP41 SX040303 - GW16123MC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - króm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040303
Gyártói cikkszám
GW16123MC
Gyártói típuskód
GW16123MC Chorus
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
króm
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
161 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Beépítési szélesség:
160.9 mm
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
11.8 mm
Beépítési magasság:
89.9 mm