Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ONE KERET 2+2 MODUL VSZ. SZÜRKE Chorus IP41 SX040309 - GW16123VA

MásolásMásolás
GEWISS - ONE KERET 2+2 MODUL VSZ. SZÜRKE Chorus IP41 SX040309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040309

Gyártói cikkszám

GW16123VA

Gyártói típuskód

GW16123VA Chorus

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

160.9 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

89.9 mm

Beépítési szélesség:

160.9 mm

RAL-szám (hasonló):

7015

Mélység:

10.6 mm

Beépítési magasság:

89.9 mm

Gewiss 16123VA Chorus