Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ONE KERET 2 MODUL KENDER Chorus IP41 SX040242 - GW16102TC

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - ONE KERET 2 MODUL KENDER Chorus IP41 SX040242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040242

Gyártói cikkszám

GW16102TC

Gyártói típuskód

GW16102TC Chorus

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

118 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

90 mm

Beépítési szélesség:

118 mm

Mélység:

10.6 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Gewiss 16102TC Chorus