GEWISS - OPTIKAI KÁBEL CSATLAKOZÓALJZAT SC BUSH 50/125µ 1M FEH. Chorus SX039457 - GW10426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - SC
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - fehér
Göngyöleg készlet - Nem
Falon kívüli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039457
Gyártói cikkszám
GW10426
Gyártói típuskód
GW10426 Chorus
Csatlakozó típusa:
SC
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
fehér
Göngyöleg készlet:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Központi lemez:
Nem
Fedőkerettel:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Porvédelem:
nincs
Készülék szélessége:
22 mm
Készülék mélysége:
20 mm
Készülék magassága:
44 mm
Gewiss 10426 Chorus