GEWISS - OPTIKAI KÁBEL CSATLAKOZÓALJZAT SC BUSH 50/125µ 1M TIT Chorus SX040093 - GW14426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - SC
Süllyesztett szerelés - Igen
Szín - egyéb
Göngyöleg készlet - Nem
Falon kívüli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040093
Gyártói cikkszám
GW14426
Gyártói típuskód
GW14426 Chorus
Csatlakozó típusa:
SC
Süllyesztett szerelés:
Igen
Szín:
egyéb
Göngyöleg készlet:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Központi lemez:
Nem
Fedőkerettel:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Porvédelem:
nincs
Készülék szélessége:
22 mm
Készülék mélysége:
20 mm
Készülék magassága:
44 mm
Gewiss 14426 Chorus