Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - OPTIKAI KÁBEL CSATLAKOZÓALJZAT ST BUSH 50/125µ 1M FEK Chorus SX039834 - GW12425

MásolásMásolás
GEWISS - OPTIKAI KÁBEL CSATLAKOZÓALJZAT ST BUSH 50/125µ 1M FEK Chorus SX039834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - ST

  • Süllyesztett szerelés - Igen

  • Szín - fekete

  • Göngyöleg készlet - Nem

  • Falon kívüli - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039834

Gyártói cikkszám

GW12425

Gyártói típuskód

GW12425 Chorus

Csatlakozó típusa:

ST

Süllyesztett szerelés:

Igen

Szín:

fekete

Göngyöleg készlet:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Központi lemez:

Nem

Fedőkerettel:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Porvédelem:

nincs

Készülék szélessége:

22 mm

Készülék mélysége:

20 mm

Készülék magassága:

44 mm

Gewiss 12425 Chorus