GEWISS - ÓRA/ÉBRESZTŐ/HŐMÉRŐ ÁLLOMÁS 2M FEH. Chorus SX039606 - GW10708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - óra/ébresztőóra
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szerelési mód - modulhordozó
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039606
Gyártói cikkszám
GW10708
Gyártói típuskód
GW10708 Chorus
Kivitel:
óra/ébresztőóra
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szerelési mód:
modulhordozó
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szín:
fehér
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Rádióirányítású:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm