GEWISS - ÓRA/ÉBRESZTŐ/HŐMÉRŐ ÁLLOMÁS 2M FEK Chorus SX039918 - GW12708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - óra/ébresztőóra
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szerelési mód - modulhordozó
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039918
Gyártói cikkszám
GW12708
Gyártói típuskód
GW12708 Chorus
Kivitel:
óra/ébresztőóra
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szerelési mód:
modulhordozó
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szín:
fekete
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Rádióirányítású:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm