GEWISS - ÓRA/ÉBRESZTŐ/HŐMÉRŐ ÁLLOMÁS 2M TIT Chorus SX040176 - GW14708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - óra/ébresztőóra
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szerelési mód - modulhordozó
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040176
Gyártói cikkszám
GW14708
Gyártói típuskód
GW14708 Chorus
Kivitel:
óra/ébresztőóra
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szerelési mód:
modulhordozó
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szín:
titán
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Rádióirányítású:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm