GEWISS - OSZLOP RÖGZÍTŐ KÉSZLET 46QP ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ 250X300 SX042102 - GW46551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - egyéb
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042102
Gyártói cikkszám
GW46551
Gyártói típuskód
GW46551
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
egyéb
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Gewiss 46551