GEWISS - OSZLOP RÖGZÍTŐ KÉSZLET 46QP ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ 515X650 SX042105 - GW46554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - egyéb
Szélesség - 515 mm
Magasság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042105
Gyártói cikkszám
GW46554
Gyártói típuskód
GW46554
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
egyéb
Szélesség:
515 mm
Magasság:
650 mm
Gewiss 46554