GEWISS - Padló kötődoboz műa komplett GT61538 - DX59501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Mélység - 320-320 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678027924
Sonepar cikkszám
GT61538
Gyártói cikkszám
DX59501
Gyártói típuskód
DX59501
Szerelési mód:
egyéb
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Mélység:
320-320 mm
Szín:
szürke
Kialakítás:
egyéb
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
360 mm
Szélesség:
260 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Kábelátmérőhöz:
50-110 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
6
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Padló kötődoboz műa komplett