GEWISS - PADLÓDOBOZ KERET FÉM 10-16 MODULOS PADLÓDOBOZOKHOZ SX041210 - GW24621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Alkalmazás - egyéb
Hosszúság - 318 mm
Szélesség - 238 mm
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041210
Gyártói cikkszám
GW24621
Gyártói típuskód
GW24621
Alak:
négyszögletű
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
318 mm
Szélesség:
238 mm
Ház anyaga:
egyéb
Fedél anyaga:
egyéb
Teljes mélység:
100 mm
Mélység a padlóban:
80 mm
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Gewiss 24621