GEWISS - PADLÓDOBOZ KERET FÉM 20-32 MODULOS PADLÓDOBOZOKHOZ SX041211 - GW24622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Alkalmazás - egyéb
Hosszúság - 391 mm
Szélesség - 318 mm
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041211
Gyártói cikkszám
GW24622
Gyártói típuskód
GW24622
Alak:
négyszögletű
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
391 mm
Szélesség:
318 mm
Ház anyaga:
egyéb
Fedél anyaga:
egyéb
Teljes mélység:
100 mm
Mélység a padlóban:
80 mm
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Gewiss 24622