Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Parapetcsat műa tető 80mm fehér GT73518 - NP52102

MásolásMásolás
GEWISS - Parapetcsat műa tető 80mm fehér GT73518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73518

Gyártói cikkszám

NP52102

Gyártói típuskód

NP52102

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 80mm fehér