GEWISS - PATCHKÁBELEK RJ45RJ45 CAT 6 UTP 24 1M SZÜRKE 38 LAN SX041513 - GW38131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041513
Gyártói cikkszám
GW38131
Gyártói típuskód
GW38131
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
1 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Tűzálló változat:
Igen
Kábelkonstrukció:
4x2
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
szürke
Gewiss 38131