GEWISS - PATCHKÁBELEK RJ45RJ45 CAT 6 UTP 24 2 M SZÜRKE 38 LAN SX041514 - GW38132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041514
Gyártói cikkszám
GW38132
Gyártói típuskód
GW38132
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
2 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Tűzálló változat:
Igen
Kábelkonstrukció:
4x2
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
szürke
Gewiss 38132