GEWISS - PATCHKÁBELEK RJ45RJ45 CAT 6 UTP 24 5 M SZÜRKE 38 LAN SX041515 - GW38133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041515
Gyártói cikkszám
GW38133
Gyártói típuskód
GW38133
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Tűzálló változat:
Igen
Kábelkonstrukció:
4x2
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
szürke
Gewiss 38133