GEWISS - PERFORÁLT SZER HORGANYZOTT ACÉL 250X300 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042062 - GW46461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 235 mm
Szélesség - 199 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042062
Gyártói cikkszám
GW46461
Gyártói típuskód
GW46461
Anyag:
acél
Magasság:
235 mm
Szélesség:
199 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 46461