GEWISS - PERFORÁLT SZER HORGANYZOTT ACÉL 310X425 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042063 - GW46462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 359 mm
Szélesség - 260 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042063
Gyártói cikkszám
GW46462
Gyártói típuskód
GW46462
Anyag:
acél
Magasság:
359 mm
Szélesség:
260 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 46462