GEWISS - PERFORÁLT SZER HORGANYZOTT ACÉL 405X500 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042064 - GW46463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 434 mm
Szélesség - 355 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042064
Gyártói cikkszám
GW46463
Gyártói típuskód
GW46463
Anyag:
acél
Magasság:
434 mm
Szélesség:
355 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 46463