GEWISS - PERFORÁLT SZER HORGANYZOTT ACÉL 405X650 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042065 - GW46464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 584 mm
Szélesség - 355 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042065
Gyártói cikkszám
GW46464
Gyártói típuskód
GW46464
Anyag:
acél
Magasság:
584 mm
Szélesség:
355 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 46464