GEWISS - PERFORÁLT SZER HORGANYZOTT ACÉL 515X650 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042066 - GW46465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 584 mm
Szélesség - 463 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042066
Gyártói cikkszám
GW46465
Gyártói típuskód
GW46465
Anyag:
acél
Magasság:
584 mm
Szélesség:
463 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 46465