GEWISS - PERFORÁLT SZER HORGANYZOTT ACÉL 800X1060 ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ SX042067 - GW46467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 984 mm
Szélesség - 715 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042067
Gyártói cikkszám
GW46467
Gyártói típuskód
GW46467
Anyag:
acél
Magasság:
984 mm
Szélesség:
715 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Gewiss 46467