GEWISS - PLAYBUS KERET 12 MODUL (6+6 ) SZÜRKE IP41 SX041365 - GW32008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041365
Gyártói cikkszám
GW32008
Gyártói típuskód
GW32008
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
12
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
190 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
137.5 mm
Beépítési szélesség:
190 mm
RAL-szám (hasonló):
7015
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
137.5 mm