GEWISS - PLAYBUS KERET 8 MODUL (4+4 ) TIT IP41 SX041370 - GW32017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - titán
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041370
Gyártói cikkszám
GW32017
Gyártói típuskód
GW32017
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
titán
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
fémes
Szélesség:
140 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
137.5 mm
Beépítési szélesség:
140 mm
RAL-szám (hasonló):
9016
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
137.5 mm