GEWISS - PLAYBUS KERET FÉNYES FELÜLET 8 MODUL (4+4 ) ANTIK ARANY IP41 SX041384 - GW32067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - arany
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041384
Gyártói cikkszám
GW32067
Gyártói típuskód
GW32067
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
arany
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
140 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
137.5 mm
Beépítési szélesség:
140 mm
RAL-szám (hasonló):
1004
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
137.5 mm