GEWISS - PLAYBUS YOUNG KERET MATT 6 MODUL VIL. KRÓM IP41 SX041425 - GW32756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - króm
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041425
Gyártói cikkszám
GW32756
Gyártói típuskód
GW32756
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
króm
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
193 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
86 mm
Beépítési szélesség:
193 mm
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
86 mm