Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - PLAYBUS YOUNG KERETMATT 3 MODUL FELHŐFEH. IP41 SX041395 - GW32243

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - PLAYBUS YOUNG KERETMATT 3 MODUL FELHŐFEH. IP41 SX041395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 96 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041395

Gyártói cikkszám

GW32243

Gyártói típuskód

GW32243

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

118 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

86 mm

Beépítési szélesség:

118 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

8.5 mm

Beépítési magasság:

86 mm

Gewiss 32243