GEWISS - POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. +ZÁR ÁTL. AJTÓ 310X425X160 IP66 SX042015 - GW46202F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 425 mm
Szélesség - 310 mm
Burkolat típusa - ajtó
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042015
Gyártói cikkszám
GW46202F
Gyártói típuskód
GW46202F
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
425 mm
Szélesség:
310 mm
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
12
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
36
Szín:
szürke
Sorok száma:
3
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Gewiss 46202F