GEWISS - POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. +ZÁR TELI AJTÓ 405X650X200 IP66 SX042000 - GW46004F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 650 mm
Szélesség - 405 mm
Burkolat típusa - ajtó
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042000
Gyártói cikkszám
GW46004F
Gyártói típuskód
GW46004F
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
650 mm
Szélesség:
405 mm
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
200 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
18
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
72
Szín:
szürke
Sorok száma:
4
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Gewiss 46004F