GEWISS - POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. +ZÁR TELI AJTÓ 515X650X250 IP66 SX042001 - GW46005F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 650 mm
Szélesség - 515 mm
Burkolat típusa - ajtó
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042001
Gyártói cikkszám
GW46005F
Gyártói típuskód
GW46005F
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
650 mm
Szélesség:
515 mm
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
24
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
96
Szín:
szürke
Sorok száma:
4
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Gewiss 46005F