GEWISS - POLIÉSZ. ELOSZTÓSZEKR. +ZÁR TELI AJTÓ 800X1060X350 IP66 SX042003 - GW46007F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1060 mm
Szélesség - 800 mm
Burkolat típusa - ajtó
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042003
Gyártói cikkszám
GW46007F
Gyártói típuskód
GW46007F
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1060 mm
Szélesség:
800 mm
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
350 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
36
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
180
Szín:
szürke
Sorok száma:
5
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Gewiss 46007F