Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Q-BOX ELOSZTÓSZEKR. 24 MODULOS ÜRES FÖLD-NULLA SÍN IP55 SX043992 - GW68466

MásolásMásolás
GEWISS - Q-BOX ELOSZTÓSZEKR. 24 MODULOS ÜRES FÖLD-NULLA SÍN IP55 SX043992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elosztószekrény

  • Védettség (IP) - IP55

  • Szélesség - 914 mm

  • Magasság - 821 mm

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043992

Gyártói cikkszám

GW68466

Gyártói típuskód

GW68466

Kivitel:

elosztószekrény

Védettség (IP):

IP55

Szélesség:

914 mm

Magasság:

821 mm

Ház anyaga:

műanyag

Főkapcsoló:

nincs

Mélység:

400 mm

Gewiss 68466