GEWISS - Q-BOX FÖLDELŐ SORKAPOCS 7X10 MM2 12 M IP55 SX043991 - GW68465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 636 mm
Magasság - 821 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043991
Gyártói cikkszám
GW68465
Gyártói típuskód
GW68465
Kivitel:
elosztószekrény
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
636 mm
Magasság:
821 mm
Ház anyaga:
műanyag
Főkapcsoló:
nincs
Mélység:
400 mm
Gewiss 68465