GEWISS - Q-BOX6 ELOSZTÓSZEKR. TÁPCSATL. 6DB CSATL. ALJZAT 17 KW EM IP55 SX044000 - GW68473F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végelosztó szekrény
Névleges feszültség - 230/400 V
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 0
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 0
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044000
Gyártói cikkszám
GW68473F
Gyártói típuskód
GW68473F
Kivitel:
végelosztó szekrény
Névleges feszültség:
230/400 V
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
914 mm
Magasság:
821 mm
Számlálómezők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):
0
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
3
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
3
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Főkapcsoló névleges áram:
32 A
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Főkapcsoló:
teljesítménykapcsoló
Pólusok száma főkapcsoló:
4
Kismegszakítók száma:
0
Áram-védőkapcsolók száma 10 mA:
0
Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:
1
Áram-védőkapcsolók száma 300 mA:
0
Mélység:
400 mm