GEWISS - Q-DIN 10 ASD 3 1 CSATL. ALJZAT IT/DE IP44 SX043953 - GW68202N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Csatlakozási teljesítmény - 6 kVA
Névleges feszültség - 400 V
Védettség (IP) - IP44
Szélesség - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043953
Gyártói cikkszám
GW68202N
Gyártói típuskód
GW68202N
Névleges áram:
25 A
Csatlakozási teljesítmény:
6 kVA
Névleges feszültség:
400 V
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
220 mm
Magasság:
435 mm
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Főkapcsoló névleges áram:
25 A
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Mélység:
122.5 mm
Gewiss 68202N