Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Q-DIN 10 LENGŐ CSATL. 4 2P+F 16A IEC309 IP65 SX043959 - GW68216N

MásolásMásolás
GEWISS - Q-DIN 10 LENGŐ CSATL. 4 2P+F 16A IEC309 IP65 SX043959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozószekrény

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szélesség - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043959

Gyártói cikkszám

GW68216N

Gyártói típuskód

GW68216N

Kivitel:

csatlakozószekrény

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

220 mm

Magasság:

435 mm

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

4

Főkapcsoló névleges áram:

16 A

Mélység:

96 mm

Gewiss 68216N