GEWISS - Q-DIN 10 LENGŐ CSATL. 4DB CSATL. ALJZAT 16A IP44 SX043954 - GW68203N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Védettség (IP) - IP65
Szélesség - 220 mm
Magasság - 435 mm
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043954
Gyártói cikkszám
GW68203N
Gyártói típuskód
GW68203N
Névleges áram:
16 A
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
220 mm
Magasság:
435 mm
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Főkapcsoló névleges áram:
16 A
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Gewiss 68203N