GEWISS - Q-DIN 20 ASD 4 IB MODULOS IP65 SX043957 - GW68208N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 50 A
Csatlakozási teljesítmény - 6 kVA
Névleges feszültség - 400 V
Védettség (IP) - IP65
Szélesség - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043957
Gyártói cikkszám
GW68208N
Gyártói típuskód
GW68208N
Névleges áram:
50 A
Csatlakozási teljesítmény:
6 kVA
Névleges feszültség:
400 V
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
450 mm
Magasság:
560 mm
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Főkapcsoló névleges áram:
50 A
Mélység:
201 mm
Gewiss 68208N