Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Q-DIN 20 M 1 MODULOS IB 63A IP67 + 2 IB 16/32A IP67 IP65 SX043948 - GW68022N

MásolásMásolás
GEWISS - Q-DIN 20 M 1 MODULOS IB 63A IP67 + 2 IB 16/32A IP67 IP65 SX043948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 560 mm

  • Szélesség - 450 mm

  • Mélység - 120 mm

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043948

Gyártói cikkszám

GW68022N

Gyártói típuskód

GW68022N

Magasság:

560 mm

Szélesség:

450 mm

Mélység:

120 mm

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

RAL-szám:

7035

Gewiss 68022N