Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Q-DIN 5 LENGŐ CSATL. 3 2P+F 16A IEC309 IP44 SX043960 - GW68217N

MásolásMásolás
GEWISS - Q-DIN 5 LENGŐ CSATL. 3 2P+F 16A IEC309 IP44 SX043960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozószekrény

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szélesség - 105 mm

  • Magasság - 430 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043960

Gyártói cikkszám

GW68217N

Gyártói típuskód

GW68217N

Kivitel:

csatlakozószekrény

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

105 mm

Magasság:

430 mm

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Főkapcsoló névleges áram:

16 A

Gewiss 68217N