Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Q-DIN 5 M 3 PANELES 16A IP44/67 IP65 SX043951 - GW68031N

MásolásMásolás
GEWISS - Q-DIN 5 M 3 PANELES 16A IP44/67 IP65 SX043951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 560 mm

  • Szélesség - 140 mm

  • Mélység - 105 mm

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043951

Gyártói cikkszám

GW68031N

Gyártói típuskód

GW68031N

Magasság:

560 mm

Szélesség:

140 mm

Mélység:

105 mm

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

RAL-szám:

7035

Gewiss 68031N